• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Air Cleaning Point, Type: S

Réf.: 986000 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type S
Volume de récupération 20 l
Hauteur 1 300 mm
Largeur 570 mm
Profondeur 450 mm
Hauteur de travail 870 mm
Raccord pneumatique DN 7,2
Poids 50 kg
Type de produit Stations de nettoyage

Identification et classification

Référence article 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Réf. fabricant 986000 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti robuste et stable en tôle d'acier avec système d'aspiration pneumatique intégré et collecteur. Commande de l'aspiration via la pédale sur le devant. Roulettes et poignée au dos pour un transport aisé.
Seul un raccord pneumatique d’atelier est nécessaire pour le fonctionnement.

Utilisation:

Pour le nettoyage simple et propre de pièces et d'outils à l'aide d'air comprimé. La poussière, les copeaux, les huiles et les liquides sont aspirés et recueillis dans le collecteur.

Livraison:

Avec pistolet à air comprimé GARANT 080123 réf. AIR, tuyau et support pour pistolet à air comprimé GARANT easyFix 955750 réf. 1, coffret en plastique easyFix 955790 réf. 74.

Coloris:

Anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Mats filtrants de rechange, voir code art. 986001 à l’adresse www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés