Support pour pistolet à air comprimé GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955750 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support pour pistolet pneumatique

Identification et classification

Référence article 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Réf. fabricant 955750 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour accueillir des pistolets pneumatiques raccordés et séparés. 3 possibilités de rangement: fixation via le raccord (⌀ du trou étagé 26 et 23 mm, pour ⌀ de tuyau jusqu'à 16 mm), fixation via le raccord mâle (⌀ de douille 13 mm) ou accrochage par la gâchette.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.