• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mat filtrant de rechange pour Air Cleaning Point, Type: 1

Réf.: 986001 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 700 mm
Largeur 330 mm
Epaisseur 20 mm
Poids 0,12 kg
Type de produit Mat filtrant

Identification et classification

Référence article 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Réf. fabricant 986001 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mat filtrant de rechange en mousse polyuréthane sur base polyester.

Adapté(s) pour:

Air Cleaning Point 986000 réf. S.

Remarque(s):

Pour la réf. M, 2 mats doivent être commandés.