Roulettes pour armoire roulante, Type: 3

Réf.: 933901 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur totale 128 mm
⌀ roue 100 mm
Type de produit Rouleau

Identification et classification

Référence article 933901 3
EAN / GTIN 4045197895387
Réf. fabricant 933901 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Roulettes directrices non blocables,⌀ 100 mm, avec roues en caoutchouc plein élastiques grises, ne laissant pas de traces.

Adapté(s) pour: