Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli mobile avec 3 tiroirs et 2 portes, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 933060 1500
1500

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-L
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 3
Nombre de portes 2
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable oui
Poids 137 kg
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 933060 1500
EAN / GTIN 4045197171719
Réf. fabricant 933060 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dispositif mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (100 mm) avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être simultanément relevé ou abaissé, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu’ils ne peuvent pas s’ouvrir pendant le transport.
  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90 % −
  • Portes en tôle d’acier.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 140 mm
Hauteur de porte (gauche): 380 mm
Hauteur de porte (droite): 380 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030−960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés