• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

UNI-BOX 24 mm de haut, Largeur×profondeur: 48X96mm

Réf.: 960900 48X96
Remise
CHF 2.15
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Hauteur 24 mm
Hauteur, intérieur 18 mm
Largeur 48 mm
Largeur, intérieur 37 mm
Profondeur 96 mm
Profondeur int. 85 mm
Matière Plastique ABS
Couleur noir
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Réf. fabricant JCN7120100
Fabricant/personne responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.