Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli de montage mobile avec 1 tiroir et 1 porte sans étau ni dispositif de déplacement vertical, Long. plan de travail: 1100mm

Réf.: 934530 1100
1100

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 930
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 930 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 930 mm
Longueur plan de travail 1 100 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 030 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 1
Nombre de portes 1
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable oui
Poids 129 kg
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 934530 1100
EAN / GTIN 4045197483836
Réf. fabricant 934530 1100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dispositif mobileavec 2 roues directrices et 2 roues fixes (100 mm) avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être soit relevé ou abaissé, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile400 kg (établi et contenu). Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu’ils ne peuvent pas s’ouvrir pendant le transport.
  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90 % −
  • Portes en tôle d’acier.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Caisson gauche ouvert, l×P 430×630 mm. Montage d'une tablette 933734 possible.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 140 mm
Hauteur de porte (droite): 460 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés