{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d'acier | |
| Réglage en hauteur poste de travail | 720-920 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
| Exécution réglage en hauteur | Mécanique | |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
| Réglage en hauteur | 25 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à | 720 mm - 920 mm | |
| Largeur | 1 000 mm | |
| Profondeur | 760 mm | |
| Longueur plan de travail | 920 mm | |
| Profondeur plan de travail | 700 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
| Hauteur caisson de tiroirs | 300 mm | |
| Largeur caisson de tiroirs | 430 mm | |
| Profondeur caisson de tiroirs | 630 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 320 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
| Principe du réglage en hauteur | Equipement complet | |
| Réglage en hauteur progressif | non | |
| Matériau plan de travail | Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan | |
| Revêtement plan de travail | Eluplan (plastique), (linoléum) | |
| Epaisseur revêtement | 2 mm | |
| Surface plan de travail | Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière | |
| Couleur surface du plan de travail | gris clair | |
| Panneau de commande avec écran et fonction mémoire | non | |
| Poids | 78 kg | |
| Type de produit | Tables de travail |
| Référence article | 920000 10002C | |
| EAN / GTIN | 4045197168504 | |
| Réf. fabricant | 920000 10002C | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |