Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module de base avec plateau Eluplan, 40 mm, Largeur mm / Modèle: 10002A

Réf.: 920000 10002A

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 720-920
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: Mécanique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 720-920 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Exécution réglage en hauteur Mécanique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 720 mm - 920 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 760 mm
Longueur plan de travail 920 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Hauteur caisson de tiroirs 300 mm
Largeur caisson de tiroirs 430 mm
Profondeur caisson de tiroirs 630 mm
Largeur utile des tiroirs 320 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif non
Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement en plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur surface du plan de travail gris clair
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
Poids 75 kg
Type de produit Tables de travail

Identification et classification

Référence article 920000 10002A
EAN / GTIN 4045197168498
Réf. fabricant 920000 10002A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti en tube d’acier 60×40×2 mm, avec gouttières et passages de câbles intégrés. Avec vis de réglage en hauteur (plage de réglage: 25 mm). La hauteur du plan de travail est réglable de 720 à 920 mm au pas de 25 mm. En option avec système de réglage en hauteur hydraulique (charge admissible maximale 300 kg). Plage de réglage de 720 − 920 mm par une manivelle ou un moteur électrique 230 V avec commutateur à bascule. Au choix, plan de travail Eluplan ou Eterlux. Bloc tiroir en tôle d’acier avec serrure à cylindre, fermeture centralisée et dispositif antibasculement. Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90% − charge admissible 100 kg. Prévus pour le compartimentage.
Câblage: Les gouttières, les passages de câbles et les placages latéraux à accrocher permettent un câblage aisé et propre. Tourner la paroi latérale de 180° permet d’obtenir des passages de câbles supplémentaires.
Plans de travail Eluplan: épaisseur 40 mm. Idéaux pour travaux techniques en laboratoire ou dans le domaine de l’électronique. Revêtement synthétique de couleur gris marbre, résistant à l’usure et aux chocs. Une couche intermédiaire en noyau de bois ST et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Revêtement antistatique résistant aux acides et bases faibles, supporte des températures jusqu’à 250 °C. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants avec lisière en ABS gris clair.
Système de réglage en hauteur: Plage de réglage 200 mm au pas de 25 mm (920000 / 920010)
Module de base avec 1 caisson de tiroirs de hauteur utile 240 mm. Equipement des tiroirs, voir tableau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 80; 160 mm

Coloris:

Bicolore gris clair RAL 7035 / bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Compartimentage pour tiroirs, voir 960030 − 960180.
  • Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900961290.