{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Outil interchangeable | Embout | |
| Largeur b | 38 mm | |
| Hauteur h | 9 mm | |
| Ouverture | 16 mm | |
| Mesure étalon S | 25 mm | |
| Emmanchement | 14×18 mm | |
| Matériau | Acier au chrome | |
| Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
| Type de produit | Embout a fourche |
| Référence article | 657800 2-16 | |
| EAN / GTIN | 4018754033959 | |
| Réf. fabricant | 58214016 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |