{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Outil interchangeable | Embout | |
| Largeur b | 42 mm | |
| Hauteur h | 9 mm | |
| Ouverture | 18 mm | |
| Série | 731/10 | |
| Mesure étalon S | 20 mm | |
| Emmanchement | 9×12 mm | |
| Matériau | Acier au chrome | |
| Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
| Type de produit | Embout a fourche | 
| Référence article | 657800 1-18 | |
| EAN / GTIN | 4018754033904 | |
| Réf. fabricant | 58211018 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |