{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Outil interchangeable | Embout | |
| Largeur b | 35 mm | |
| Hauteur h | 8 mm | |
| Ouverture | 15 mm | |
| Série | 731/10 | |
| Mesure étalon S | 17,5 mm | |
| Emmanchement | 9×12 mm | |
| Matériau | Acier au chrome | |
| Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
| Type de produit | Embout a fourche |
| Référence article | 657800 1-15 | |
| EAN / GTIN | 4018754033874 | |
| Réf. fabricant | 58211015 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |