Tasseau en T long, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Réf.: 375326 14/M12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508L
Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Hauteur écrou 16 mm
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Longueur 44 mm
Type de produit Taquets en T

Identification et classification

Référence article 375326 14/M12
EAN / GTIN 4069515011761
Réf. fabricant 375326 14/M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

Matière(s):

Traité, noir.