Tasseau en T long, Dim. nom. rain. T / filet.: 10/M8mm

Réf.: 375326 10/M8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508L
Dim. nom. rain. T 10 mm
Filetage M8
Hauteur écrou 12 mm
Largeur a 9,7 mm
Largeur e 15 mm
Hauteur k 6 mm
Longueur 30 mm
Type de produit Taquets en T

Identification et classification

Référence article 375326 10/M8
EAN / GTIN 4069515011747
Réf. fabricant 375326 10/M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

Matière(s):

Traité, noir.