{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 508L | |
| Dim. nom. rain. T | 8 mm | |
| Filetage | M6 | |
| Hauteur écrou | 10 mm | |
| Largeur a | 7,7 mm | |
| Largeur e | 13 mm | |
| Hauteur k | 6 mm | |
| Longueur | 26 mm | |
| Type de produit | Taquets en T |
| Référence article | 375326 8/M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515011730 | |
| Réf. fabricant | 375326 8/M6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |