Mors supplémentaire de préhension Système LANG, Pour type: 80

Réf.: 361151 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 20 mm
Longueur mors l 12 mm
Pour code couleur Xpent0; Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361151 80
EAN / GTIN 4062406370527
Réf. fabricant 361151 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm.
Pré-marquage du contour denté nécessaire.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Téléchargements et documents

Produits adaptés