{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 125 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 59 mm | |
| Hauteur mors h | 39,5 mm | |
| Hauteur h1 | 19 mm | |
| Longueur mors l | 82 mm | |
| Pour code couleur | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 361295 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197912428 | |
| Réf. fabricant | 361295 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |