Mors étagé fixe, pour largeur mors: 125mm

Réf.: 361296 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 19 mm
Longueur mors l 104 mm
Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Réf. fabricant 361296 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié. Avec vis de fixation.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140-361151.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G ainsi qu'Allmatic Titan 1 et Allmatic SC125.

Remarque(s):

Montage des mors supplémentaires à l'aide d'une vis M6.