Mors supplémentaire prismatique, Pour type: 63

Réf.: 361148 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 25 mm
Hauteur h2 12,5 mm
Longueur mors l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax. 47 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Réf. fabricant 361148 63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le mors prismatique est en 16MnCr5 et cémenté. Le prisme est fraisé et l’épaisseur rectifiée. La tolérance de hauteur de prisme est de +/-0,025 mm.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Remarque(s):

Contre-mors adapté avec même hauteur 361149.