{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Arrosage interne | oui | |
| Connexion porte-outils / tourelle | 25 mm | |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDQCL | |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
| Angle d'attaque | 107,5 degré | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Vis pour plaquettes | 320626 S05/07 | |
| Affectation des plaquettes | à droite et neutre | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 264827 ST/9 | |
| EAN / GTIN | 2050002059337 | |
| Réf. fabricant | 260311 25/11 |