Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/16

Réf.: 264827 ST/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SVQBL
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Angle d'attaque 107,5 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 35 mm
Vis pour plaquettes 320626 S05/07
Affectation des plaquettes à droite et neutre
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 264827 ST/16
EAN / GTIN 2050002059405
Réf. fabricant 261115 32/16

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 265060265065 et 265076 (GARANT). Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410 (SwissTools).

Téléchargements et documents

Produits adaptés