{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Arrosage interne | oui | |
| Connexion porte-outils / tourelle | 25 mm | |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | SCLCL | |
| Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
| Angle d'attaque | 95 degré | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Vis pour plaquettes | 320620 S01 | |
| Affectation des plaquettes | à droite et neutre | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 264827 ST/6 | |
| EAN / GTIN | 2050002059313 | |
| Réf. fabricant | 260013 25/12 |