Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,7mm

Réf.: 114050 6,7

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 114050 6,7
EAN / GTIN 4045197011480
Réf. fabricant 114050 6,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Angle d’hélice, épaisseur et conicité d’âme standard. Rectifiés: forets hélicoïdaux avec concentricité, pas d’hélice et affûtage de précision. Surface non revêtue. Forets destinés à la production.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.