{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 7,1 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,4 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 69 mm | |
| Longueur totale L | 109 mm | |
| ⌀ queue Ds | 7,1 mm | |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 114050 7,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197011527 | |
| Réf. fabricant | 114050 7,1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |