Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 0,45mm

Réf.: 114050 0,45

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 0,45 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 4,3 mm
Longueur des goujures Lc 5 mm
Longueur totale L 20 mm
⌀ queue Ds 0,45 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 114050 0,45
EAN / GTIN 4045197010650
Réf. fabricant 114050 0,45
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Angle d’hélice, épaisseur et conicité d’âme standard. Rectifiés: forets hélicoïdaux avec concentricité, pas d’hélice et affûtage de précision. Surface non revêtue. Forets destinés à la production.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.