Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 120mm

Réf.: 535940 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 120 mm
Section du rail 20×5 mm
Porte-à-faux 60 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 535940
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158008448
Réf. fabricant TG12
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec capuchon de protection en plastique.
Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier