Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 226393 N° de catalogue.: 860000
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 300 mm
Section du rail 32×10 mm
Porte-à-faux 140 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226393
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158008868
Réf. fabricant TG30
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec capuchon de protection en plastique.
Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.