{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| Pour ⌀ tête de coupe D | 16 mm | |
| Couple de serrage recommandé | 15 Nm | |
| Clés dynamométriques adaptées 656055 | 25 | |
| Type de produit | Clé |
| Référence article | 501964 | |
| Numéro de catalogue | 219987 | |
| EAN / GTIN | 4069515047166 | |
| Réf. fabricant | 219987 13X4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |