BOSCH PRO Jeu Douilles à Chocs 1/2" Profondes, 9 pièces

Réf.: 2154721 N° catalogue.: Z675314
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 Zoll pouce
Longueur 77 mm
Nombre de pièces 9
Exécution clé à douilles 10/12/13/14/15/16/17/18/19

Identification et classification

Référence article 2154721
Numéro de catalogue Z675314
EAN / GTIN 6949509246752
Réf. fabricant 2608003039

Description

Description:

Serrage robuste des vis
Acier au chrome-molybdène pour résistance au couple élevé.
Le revêtement de phosphate protège l'insert de douille contre la rouille et la corrosion

Contenu:

1/2 tige clé 10mm
1/2 tige clé 12mm
1/2 tige clé 13mm
1/2 tige clé 14mm
1/2 tige clé 15mm
1/2 tige clé 16mm
1/2 tige clé 17mm
1/2 tige clé 18mm
1/2 tige clé 19mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier