BOSCH PRO Jeu Douilles à Chocs 1/4" Standard, 9 pièces

Réf.: 2154707 N° de catalogue.: Z675314
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 Zoll pouce
Longueur 25 mm
Nombre de pièces 9
Exécution clé à douilles 6/7/8/9/10/11/12/13/14

Identification et classification

Référence article 2154707
Numéro de catalogue Z675314
EAN / GTIN 6949509246707
Réf. fabricant 2608003034

Description

Description:

Serrage robuste des vis
Acier au chrome-molybdène pour résistance au couple élevé.
Le revêtement de phosphate protège l'insert de douille contre la rouille et la corrosion

Contenu:

Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 6 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 7 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 8 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 9 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 10 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 11 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 12 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 13 mm
Tige de 1/4 de pouce ouverture de clé 14 mm