BOSCH PRO Jeu Douilles à Chocs 3/8" Profondes, 9 pièces

Réf.: 2154710 N° de catalogue.: Z675314
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 Zoll pouce
Nombre de pièces 9
Exécution clé à douilles 7/8/10/12/13/15/16/17/19

Identification et classification

Référence article 2154710
Numéro de catalogue Z675314
EAN / GTIN 6949509246738
Réf. fabricant 2608003037

Description

Description:

Serrage robuste des vis
Acier au chrome-molybdène pour résistance au couple élevé.
Le revêtement de phosphate protège l'insert de douille contre la rouille et la corrosion

Contenu:

3/8 de queue, ouverture de clé 7mm
3/8 de queue, ouverture de clé 8mm
3/8 de queue, ouverture de clé 10mm
3/8 de queue, ouverture de clé 12mm
3/8 de queue, ouverture de clé 13mm
3/8 de queue, ouverture de clé 15mm
3/8 de queue, ouverture de clé 16mm
3/8 de queue, ouverture de clé 17mm
3/8 de queue, ouverture de clé 19mm