Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-inoxydable A4 M4x65 mm

Réf.: 2038560 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 65 mm
d1 M4
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 20 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 3 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 2 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 7 mm
k 4 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2038560
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106838778
Réf. fabricant 476244 65

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4