Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M8x12 mm

Réf.: 117325 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 268 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 12 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 28 mm
matériau acier inoxydable
t 4 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 6 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 4 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 13 mm
k 8 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 117325
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610363436649

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier