Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M20x50 mm

Réf.: 117396 N° catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 50 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 52 mm
matériau acier inoxydable
t 10 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 20 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 117396
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610363062084
Réf. fabricant 47622050040

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4