• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Alésoirs hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Steel HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 13mm

Réf.: 723041 N° de catalogue.: 164420
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 379.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance Configurable
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 12,201 mm - 13,200 mm
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur de col L1 85 mm
Longueur totale L 130 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 14 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 1,7 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Série Master Steel
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 723041
Numéro de catalogue 164420
EAN / GTIN 4062406284299
Réf. fabricant 164420 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
12
Acier < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Alésoirs HPC universels de dernière génération. Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête. Utilisation idéale dans l’acier et l’acier inoxydable. Usinage fiable d’aciers à haute résistance jusqu’à 60 HRC. Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution pour tolérance d’alésage H7.
0/0,005 mm: tolérance de fabrication ou de coupe du ⌀ nominal DC.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous débouchants.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier