Alésoirs hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Steel HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 10,01mm

Réf.: 2018169 N° de catalogue.: 164420
Remise
CHF 263.22
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 192.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Tolérance: 0 / 0,005
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,01 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance 0 / 0,005
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur de col L1 80 mm
Longueur totale L 120 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 1,4 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,4 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
Bague de couleur Vert
Série Master Steel
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 2018169
Numéro de catalogue 164420
EAN / GTIN 4067263886556
Réf. fabricant 164420 10,01
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
12
Acier < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Alésoirs HPC universels de dernière génération. Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête. Utilisation idéale dans l’acier et l’acier inoxydable. Usinage fiable d’aciers à haute résistance jusqu’à 60 HRC. Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution pour tolérance d’alésage H7.
0/0,005 mm: tolérance de fabrication ou de coupe du ⌀ nominal DC.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous débouchants.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier