Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 644865 N° de catalogue.: 204014
Remise
CHF 77.40
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 43.65
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 7

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 7
Angle d'hélice 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,04 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 644865
Numéro de catalogue 204014
EAN / GTIN 4045197886675
Réf. fabricant 204014 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
290
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition.
Convient pour l’usinage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

Réaffûtage possible à partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,1×D

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout