• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 350mm

Réf.: 673805 N° de catalogue.: 380776
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 350 mm
Hauteur 62 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 293 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 43,8 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 300 mm
Prof. centrage 5 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 350×5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Identification et classification

Référence article 673805
Numéro de catalogue 380776
EAN / GTIN 2050001943682
Réf. fabricant 244.01-350
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier