{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ mandrin | 130 mm | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Tolérance hauteur | 0 / -1 mm | |
| ⌀ cercle trous | 115 mm | |
| Filetage ⌀ | 4×M8 | |
| Profondeur du champ magnétique | 8 mm | |
| Poids | 5 kg | |
| Force d'attraction nominale | 100 N/cm2 | |
| Usure de la plaque polaire | 5 mm | |
| ⌀ centrage | 90 mm | |
| Prof. centrage | 4 mm | |
| Pas polaire parallèle | 1,9 mm | |
| Trou de centrage possible J | 20×14 mm | |
| Type de produit | Plateau à aimant permanent |
| Référence article | 568022 | |
| Numéro de catalogue | 380776 | |
| EAN / GTIN | 2050001943637 | |
| Réf. fabricant | 244.01-130 | |
| Fabricant/personne responsable | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |