Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, ⌀ mandrin: 250mm

Réf.: 673803 N° de catalogue.: 380776
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,315.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 250 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur 0 / -1 mm
⌀ cercle trous 192 mm
Filetage ⌀ 4×M8
Profondeur du champ magnétique 8 mm
Poids 20 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
Usure de la plaque polaire 5 mm
⌀ centrage 250 mm
Prof. centrage 4 mm
Pas polaire parallèle 1,9 mm
Trou de centrage possible J 250×5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Identification et classification

Référence article 673803
Numéro de catalogue 380776
EAN / GTIN 2050001943668
Réf. fabricant 244.01-250
Fabricant/personne responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Description

Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en néodyme et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique réglable progressivement.

Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.
Pour le serrage de pièces minces et de petite à moyenne taille.

Remarque(s):

Possibilité d’intégrer un trou de centrage «J».