Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox, 5 pièces

Réf.: 651832 N° de catalogue.: GG1015
Fixer le prix 5 Unité (CHF 56,97 / 1 Unité)
Prix HT CHF 263.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 11,6 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur bleu
Sommaire 5
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 651832
Numéro de catalogue GG1015
EAN / GTIN 4045197908544
Réf. fabricant GG1015 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour une durée de vie exceptionnelle.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
Comme 203015.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier