Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox M, 5 pièces

Réf.: 196772 N° de catalogue.: GG2991
Fixer le prix 5 Unité (CHF 15,72 / 1 Unité)
Prix HT CHF 72.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Bague de couleur Bleu
Sommaire 5
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 196772
Numéro de catalogue GG2991
EAN / GTIN 4062406619565
Réf. fabricant GG2991 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à l'abrasiongrâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées.
Comme 202991.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier