{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Inox | |
| ⌀ dents DC | 3 mm | |
| Revêtement | AlCrN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 13 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Sommaire | 5 | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 651826 | |
| Numéro de catalogue | GG1015 | |
| EAN / GTIN | 4045197905673 | |
| Réf. fabricant | GG1015 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |