Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth®, Plage de mesure: 80-100mm

Réf.: 646719 N° de catalogue.: 428702
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,855.68
y compris TAR CHF 0.68
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 47.40 /pcs.
  • CHF 62.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 80 mm - 100 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 0,5 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Profondeur de mesure standard 85 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 235 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 646719
Numéro de catalogue 428702
EAN / GTIN 5051102208394

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier