{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HCT | |
| Norme | DIN 863 | |
| Plage de mesure | 6 mm - 8 mm | |
| Lecture sélectionnable | 0,01 / 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouces | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Dim. a | 1,9 mm | |
| Profondeur de mesure standard | 58 mm | |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 121 mm | |
| Interface | Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth® | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Application radio | HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |
| Référence article | 646692 | |
| Numéro de catalogue | 428602 | |
| EAN / GTIN | 5051102210496 |