{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | HCT | |
| Norme | DIN 863 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Plage de mesure | 65 mm - 80 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouces | |
| Erreur admissible | 0,005 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth® | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Dim. a | 0,5 mm | |
| Application radio | HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT | |
| Profondeur de mesure standard | 80 mm | |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
| Référence article | 646718 | |
| Numéro de catalogue | 428702 | |
| EAN / GTIN | 5051102208332 |