Marqueurs permanents, Couleur d’écriture: BL

Réf.: 608088 N° de catalogue.: 085131
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.20
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding retract 11
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Couleur d'écriture noir
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 608088
Numéro de catalogue 085131
EAN / GTIN 4004764869503
Réf. fabricant 4-11001
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

edding retract 11, pointe ronde, épaisseur de trait env. 1,5 − 3 mm. Utilisation à une main.

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.