{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | edding retract 11 | |
| Epaisseur de trait max. | 3 mm | |
| Epaisseur de trait min. | 1,5 mm | |
| Couleur d'écriture | bleu | |
| Type de produit | Marqueurs permanents |
| Référence article | 607935 | |
| Numéro de catalogue | 085131 | |
| EAN / GTIN | 4004764869527 | |
| Réf. fabricant | 4-11003 | |
| Fabricant/personne responsable | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com |