Marqueurs permanents, Couleur d’écriture: R

Réf.: 608087 N° de catalogue.: 085131
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.20
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding retract 11
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Couleur d'écriture rouge
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 608087
Numéro de catalogue 085131
EAN / GTIN 4004764869510
Réf. fabricant 4-11002
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

edding retract 11, pointe ronde, épaisseur de trait env. 1,5 − 3 mm. Utilisation à une main.

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier