{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour ⌀ type de mandrin | 315 mm | |
| Largeur de rainure D | 12 mm | |
| Entraxe b | 54 mm | |
| Longueur âme A | 26 mm | |
| Pour code couleur | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Plage de serrage | 44 mm - 211 mm | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
| Référence article | 590136 | |
| Numéro de catalogue | 313233 | |
| EAN / GTIN | 2050001929334 | |
| Réf. fabricant | 0139166 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |